Prodotti /

Cod. Rexel
LWPMVFUPS02
Cod. Produttore
PMVFUPS02
Cod. EAN
8013975324882

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE DI BACKUP PER PI - 230V
Descrizione del produttore: Il prodotto LWPMVFUPS02 è un alimentatore di backup per sistemi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'alimentazione di apparecchiature di potenza. La sua struttura robusta e resistente assicura una protezione efficace contro sovratensioni e interruzioni di corrente, mantenendo le prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensive. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. La finitura del corpo è studiata per resistere a condizioni ambientali avverse, mentre la tecnologia avanzata assicura un funzionamento stabile e duraturo. Questo alimentatore di backup rappresenta una soluzione efficiente per garantire continuità operativa e sicurezza nelle reti elettriche di sistemi di automazione.

larghezza

157,5 mm

altezza

90 mm

profondità

70 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

9

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

650 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

230 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

1a tensione d'uscita

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Produttore

Alimentatore backup 230V alta affidabilità per sistemi automazione industriale

€ 535,94 x 1 pz.
(pz.)