Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE092284
Cod. Produttore
092284
Cod. EAN
3245060922849

Informazioni di prodotto

  • Serie: RTA
  • Indice protezione: IP55 IK08
  • Dimensioni: 310x240x160 mm
  • Materiale: ABS con guarnizione in gomma
  • Resistenza al fuoco: 960°C IEC 695.2.1
  • Temperatura d’uso: -20°C a +50°C
  • Chiusura: Viti isolanti 1/4 di giro
  • Resistenza a: UV, corrosione, oli e grassi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassette industriali isolanti 310 x 240 x 155 mm. con pareti lisce e coperchio alto. Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 960°C. Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline. Tenuta ad olii e grassi. Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta. Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro impedibili, con indicazione I – 0.

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

240 mm

Tipologia

Scatole portafrutto

profondità

160 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

310 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Altro

Grado di protezione (NEMA)

4

temperatura di impiego

-20 ... 50 °C

Serie

RTA

Produttore

PLEXO-SCAT.IP55 310X240X160MM NON F