Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH07049999
Cod. Produttore
07049999
Cod. EAN
8718696070499

Informazioni di prodotto

Documentazione tecnica

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di traverse

uscita della luce

diretto

regolabilità

non regolabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP20

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

larghezza di montaggio

200

prestazioni del sistema

26 W

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

sezione conduttore collegabile

0.75

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

2100 lm

altezza/profondità di inserimento

50

diametro di montaggio

200

adatto per potenza lampada

26 W

sezione del conduttore

4

tensione nominale

220 V

diametro esterno

219 mm

altezza/profondità

50 mm

intensità luminosa

802

efficienza luminosa della lampada

80

adatto per numero di corpi luminosi

1