Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4566-0003
Cod. Produttore
MTN4566-0003
Cod. EAN
3606480309595

Informazioni di prodotto

Placca supporto per connettori nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale MTN4566-0003 Merten Inserts di Schneider Electric è un inserto per presa inclinata di colore Nero. Questa piastra centrale appartiene ai gruppi estetici Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan vetro, M-Smart, M-Star, System M, Trancent. La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Realizzata in poliammide, questa piastra centrale è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. In edifici residenziali, uffici, scuole o alberghi, Merten System Design rappresenta una fonte di ispirazione, design e funzionalità per tutti gli spazi abitati. Dal controllo delle installazioni convenzionali all'intuitiva tecnologia KNX, System Design offre tutte le funzionalità di una gamma di interruttori moderna e flessibile.

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

anello portante

colore

nero

direzione di uscita

diritto

larghezza dell'apparecchio

71 mm

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

71 mm

impiego

jack modulare

esecuzione della superficie

brillante

adatto per numero di prese/prese mobili

1

profondità dell'apparecchio

12 mm

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Placca supporto per connettori nera