› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli bianca Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4802BI
Cod. Produttore LNA4802BI
Cod. EAN 8005543422526

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca quadra 2 moduli
  • Colore: Bianca
  • Materiale: Polimero tecnico (ABS - PC/ABS)
  • Dimensioni: 86x88x10,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare bianca a due moduli, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale plastico di alta qualità (ABS - PC/ABS), priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente con resistenza a 650° C per 30 secondi. Dimensioni compatte di 86x88 mm con uno spessore di 10,2 mm, adatta per meccanismi di tipo modulare con due moduli orizzontali. La placca garantisce un'installazione versatile sia in direzione orizzontale che verticale, con un'elevata resistenza agli urti (IK 04). Progettata per ambienti interni con temperature d'uso comprese tra -5° C e +35° C, è facile da pulire evitando l'uso di solventi aggressivi. Ideale per completare e proteggere gli interruttori e i dispositivi elettrici della serie Livinglight. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - bianca - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli bianca Living Now residenziale
€ 5,98 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info