Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4122-0319
Cod. Produttore
MTN4122-0319
Cod. EAN
3606480309465

Informazioni di prodotto

Placca presa ant. 2f bian.pol. SysM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MTN4122-0319 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per presa TV/SAT di colore Bianco Polare. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Realizzata in policarbonato, questa piastra centrale è molto affidabile e resistente. Essendo rispettosa dell'ambiente, questa piastra centrale è anche un prodotto Green Premium. La piastra centrale è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

piastra centrale

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

direzione di uscita

diritto

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

56 mm

codice RAL (simile)

9010

altezza dell'apparecchio

56 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

adatto per numero di prese/prese mobili

2

profondità dell'apparecchio

9 mm

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Placca ctl presa antenna doub bi po SysM