Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
composizione
piastra centrale
campo per dicitura
con campo per dicitura
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
senza alogeni
colore
Bianco
direzione di uscita
diritto
qualità del materiale
materiale termoplastico
larghezza dell'apparecchio
56 mm
codice RAL (simile)
9010
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
con parapolvere
altezza dell'apparecchio
impiego
UAE/IAE
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
adatto per numero di prese/prese mobili
2
profondità dell'apparecchio
23 mm
Serie
Interruttori_Merten_System_M
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te