Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN299260
Cod. Produttore
MTN299260
Cod. EAN
3606485093222

Informazioni di prodotto

Placca cen.R/TV+SAT, alluminio, SysM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra centrale con marcatura R/TV+SAT per presa antenna, alluminio, System M. Materiale: materiale termoplastico di classe. Colore: alluminio.

con stampa

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

piastra centrale

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

colore

alluminio

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

56 mm

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

56 mm

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

profondità dell'apparecchio

8 mm

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

PLACCA CENTRALE R/TV+SAT ALLUMINIO