Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0413CH
Cod. Produttore
2CSK0413CH
Cod. EAN
8012542030751

Informazioni di prodotto

2CSK0413CH frame, 4 modules, GREEN

Documentazione tecnica

Codice Ordine: 2CSK0413CH - Placche in tecnopolimero 4Moduli, Placca 4 moduli, verde pastello

altezza totale

92 mm

larghezza

141 mm

diametro del foro (apertura)

168.35 mm

profondità

11.5 mm

numero di unità

4

direzione di montaggio

orizzontale

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

colore

verde

numero di unità orizzontali

4

adatto per scatola di canale sotterraneo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK02

altezza

92 mm

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

larghezza di montaggio

141 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Produttore

ABB

PLACCA 4 MODULI, VERDE PASTELLO