Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4803BN
Cod. Produttore
C4803BN
Cod. EAN
8012199257662

Informazioni di prodotto

luna - placca 3P bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - in resina - colore bianco

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

larghezza di montaggio

118 mm

profondità

10 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

codice RAL (simile)

9003

numero di unità orizzontali

1

larghezza

118 mm

altezza

80 mm

altezza totale

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso