Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4562-0414
Cod. Produttore
MTN4562-0414
Cod. EAN
3606480309571

Informazioni di prodotto

Placc ctl prot2prese dati antr SysM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MTN4562-0414 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per connettore jack modulare di colore Antracite. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. La piastra centrale è realizzata in policarbonato, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Il prodotto aderisce al programma Green Premium, pertanto è anche rispettoso dell'ambiente. La piastra centrale è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

piastra centrale

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

senza alogeni

colore

antracite

direzione di uscita

diritto

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

56 mm

codice RAL (simile)

7024

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

con parapolvere

altezza dell'apparecchio

56 mm

impiego

jack modulare

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

adatto per numero di prese/prese mobili

2

profondità dell'apparecchio

23 mm

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Placca ctl prot 2 prese dati antr SysM