› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore plafoniera coaxial 20W IP44 installazione rapida ambienti umidi

RCF
Cod. Rexel ADRC13100088
Cod. Produttore 13100088
Cod. EAN 8024530018474

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tipo: Plafoniera coaxial
  • Altoparlante: 8'' + tweeter 1''
  • Tensione: 70V / 100V
  • Protezione: IP44
  • Installazione: Incasso soffitto
  • Trasformatore: Linea con prese multiple
  • Serie: PL 8XB

Descrizione del prodotto

Plafoniera coaxial da 20W con grado di protezione IP44, progettata per installazione a incasso. Dotata di struttura robusta e design discreto, garantisce resistenza all'umidità e protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione affidabile e sicura, con un montaggio semplice e stabile grazie alla predisposizione per supporto a incasso. La finitura in colore scuro contribuisce a un aspetto elegante e moderno, adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: PL 8X è un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 8'' con tweeter coassiale da 1'' montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L’installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l’impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

profondità

88 mm

diametro

247 mm

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

60 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore plafoniera coaxial 20W IP44 installazione rapida ambienti umidi