› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

PL 6X PLAFONIERA COASSIALE 6 12W I

RCF
Cod. Rexel ADRC13133042
Cod. Produttore 13133042
Cod. EAN 8024530004972

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Altoparlante: 6" + tweeter 1"
  • Installazione: a incasso
  • Tensione: 70V / 100V
  • Trasformatore: linea con prese multiple
  • Grado protezione: IP44
  • Sistema fissaggio: 3 ganci rotanti
  • Serie: PL 6X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PL 6X è un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 6'' con tweeter coassiale da 1'' montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L’installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l’impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

profondità

73 mm

diametro

204 mm

capacità di carico musica

48 W

capacità di carico nominale

12 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

70 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

PL 6X PLAFONIERA COASSIALE 6 12W I