› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Plafoniera incasso coassiale 6" 12W IP44 trasformatore 70/100V per controsoffitti

RCF
Cod. Rexel ADRC13100087
Cod. Produttore 13100087
Cod. EAN 8024530018467

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tipo diffusore: Coassiale
  • Altoparlante: 6'' + tweeter 1''
  • Installazione: Ad incasso
  • Tensione: 70/100 V
  • Protezione: IP44
  • Sistema fissaggio: 3 ganci rotanti
  • Serie: PL 6XB

Descrizione del prodotto

Plafoniera coaxial da 12W con grado di protezione IP44, progettata per montaggio a incasso. Questo dispositivo combina efficienza e resistenza, garantendo un'illuminazione affidabile in ambienti con presenza di umidità o polvere. La struttura robusta e il design compatto la rendono adatta per installazioni in spazi interni che richiedono soluzioni di illuminazione sicure e di qualità. Descrizione del produttore: PL 6X è un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 6'' con tweeter coassiale da 1'' montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L’installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l’impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

profondità

73 mm

diametro

204 mm

capacità di carico musica

48 W

capacità di carico nominale

12 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

70 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Plafoniera incasso coassiale 6" 12W IP44 trasformatore 70/100V per controsoffitti