› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

PL 50 PLAFONIERA 6 IN PLASTICA 6 W

RCF
Cod. Rexel ADRC13133060
Cod. Produttore 13133060
Cod. EAN 8024530007096

Informazioni principali

  • Potenza 6 W
  • Altoparlante 6” doppio cono
  • Installazione ad incasso
  • Tensione 100 V
  • Potenza selezionabile 6 – 3 W
  • Fissaggio 2 ganci a molla
  • Materiale plastica
  • Serie PL 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PL 50 è un diffusore acustico (a plafoniera) per l’installazione ad incasso in controsoffittature (o pannelli) ed avente un altoparlante da 6” (doppio cono). Il diffusore è corredato di un trasformatore che ne consente il collegamento diretto a linee a tensione costante 100 V. Il doppio ingresso del trasformatore interno permette la selezione della potenza tra i valori 6 – 3 W. L’installazione a soffitto si effettua tramite 2 ganci a molla senza l’impiego di utensili ed elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

profondità

65 mm

diametro

186 mm

capacità di carico musica

24 W

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

100 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

PL 50 PLAFONIERA 6 IN PLASTICA 6 W