› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

PL 40 PLAFONIERA 3,5 8 W IP 44

RCF
Cod. Rexel ADRC13133045
Cod. Produttore 13133045
Cod. EAN 8024530004989

Informazioni principali

  • Potenza: 8 W
  • Altoparlante: 3,5"
  • Installazione: ad incasso
  • Tensione: 70 V / 100 V
  • Trasformatore: con prese multiple
  • Grado protezione: IP 44
  • Fissaggio: 3 ganci rotanti
  • Serie: PL 40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PL 40 è un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante fullrange da 3.5'' ed è corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L’installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l’impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

profondità

60 mm

diametro

130 mm

capacità di carico musica

24 W

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

adatto per montaggio a incasso

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

90 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

PL 40 PLAFONIERA 3,5 8 W IP 44