Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99511200
Cod. Produttore
99511200
Cod. EAN
8012952383645

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA USCITA EM SX 626 VERDE
Pittogramma autoadesivo di segnalazione uscita di emergenza con freccia verso sinistra, caratterizzato da un design chiaro e facilmente riconoscibile. Realizzato in plastica resistente, presenta una finitura verde che garantisce alta visibilità in ambienti interni. Le dimensioni compatte di 270 mm per 200 mm e lo spessore di 1 mm lo rendono semplice da applicare su diverse superfici. Questo adesivo è ideale per indicare in modo efficace le vie di fuga e contribuire alla sicurezza degli ambienti di lavoro o pubblici. Descrizione del produttore: Pittogrammi autoadesivi

larghezza

200 mm

Tipologia

Adesivo

lunghezza

270 mm

Produttore

Pittogramma autoadesivo uscita emergenza sinistra verde interno