Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99513400
Cod. Produttore
99513400
Cod. EAN
8012952113624

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA USCITA EM SX 470 VERDE
Pittogrammi autoadesivi di alta visibilità, conformi alla normativa UNI EN1838, progettati per segnalare le uscite di emergenza con indicazioni direzionali precise. Queste etichette, di colore verde, sono facilmente visibili fino a 35 metri e disponibili nelle varianti per uscita a destra, a sinistra, verso il basso e con scritta "EXIT". Realizzate con materiali adesivi di qualità, garantiscono un'installazione semplice e sicura su diverse superfici, contribuendo a migliorare la sicurezza degli ambienti elettrici e industriali. Le dimensioni compatte (290x220x1 mm) e il peso leggero (0,1 kg) ne facilitano l'applicazione e la gestione. Descrizione del produttore: Etichette

larghezza

220 mm

Tipologia

Adesivo

lunghezza

290 mm

Produttore

Pittogramma uscita emergenza sinistra adesivo verde alta visibilità