Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99513300
Cod. Produttore
99513300
Cod. EAN
8012952113617

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA USCITA EM DX 470 VERDE
Pittogramma autoadesivo per segnalazione di uscita di emergenza a destra, conforme alla normativa UNI EN 1838. Questo adesivo di colore verde è visibile fino a 35 metri, garantendo un'ottima visibilità in situazioni di emergenza. Le dimensioni compatte di 290 mm di lunghezza, 220 mm di larghezza e uno spessore di 1 mm lo rendono facile da applicare su diverse superfici. Ideale per ambienti che richiedono una chiara indicazione delle vie di fuga, questo pittogramma combina funzionalità e sicurezza senza necessità di manutenzione. Descrizione del produttore: Etichette

larghezza

220 mm

Tipologia

Adesivo

lunghezza

290 mm

Produttore

Pittogramma uscita emergenza destra adesivo verde 290x220mm