Descrizione del prodotto
Pittogramma adesivo per segnalazione di uscita di emergenza verso il basso, visibile fino a 35 metri, conforme alla normativa UNI EN 1838. Realizzato in colore verde, misura 205 mm di lunghezza, 88 mm di larghezza e ha uno spessore di 1 mm, con un peso di 0,1 kg. Ideale per la segnalazione chiara e immediata delle vie di fuga in ambienti elettrici e industriali, garantendo sicurezza e conformità agli standard. La superficie autoadesiva facilita l'installazione su diverse superfici. Descrizione del produttore: etichette - Safety 2.0