Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99513700
Cod. Produttore
99513700
Cod. EAN
8012952187823

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA USCITA EM DX 472 VERDE
Pittogramma autoadesivo di sicurezza per indicazione di uscita di emergenza a destra, visibile fino a 35 metri secondo la norma UNI EN1838. Realizzato in colore verde, con dimensioni di 205 mm di lunghezza, 88 mm di larghezza e spessore di 1 mm, garantisce un'alta visibilità in ambienti elettrici e industriali. Questo prodotto è ideale per la segnalazione chiara e immediata delle vie di fuga in caso di emergenza, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici e degli ambienti di lavoro. La sua leggerezza di 0,1 kg ne facilita l'installazione e l'applicazione su diverse superfici. Descrizione del produttore: etichette - Safety 2.0

larghezza

88 mm

lunghezza

205 mm

Produttore

Pittogramma autoadesivo uscita emergenza destra verde per ambienti industriali