Descrizione del prodotto
Pittogrammi autoadesivi per segnalazione uscita di emergenza, visibili fino a 35 metri secondo la normativa EN 1838. Realizzati in colore verde, questi adesivi indicano chiaramente le direzioni di uscita, tra cui uscita a sinistra e uscita verso il basso. Le dimensioni compatte di 290 mm di lunghezza, 220 mm di larghezza e uno spessore di 1 mm li rendono facili da applicare su diverse superfici. Ideali per ambienti elettrici e di sicurezza, garantiscono un'ottima visibilità e affidabilità nelle situazioni di emergenza. Descrizione del produttore: Etichette