Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99511800
Cod. Produttore
99511800
Cod. EAN
8012952189315

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA TELEFONO 626 BIANCO
Pittogramma autoadesivo di colore bianco, realizzato in materiale plastico, con dimensioni di 270 mm di lunghezza, 200 mm di larghezza e spessore di 1 mm. Ideale per segnalazioni visive nel settore elettrico, garantisce una facile applicazione grazie alla sua natura adesiva. Progettato per offrire una comunicazione chiara e immediata, questo pittogramma rappresenta un simbolo telefonico, utile per identificare rapidamente punti di comunicazione all’interno di ambienti professionali e industriali. Leggero e resistente, è adatto a molteplici superfici senza compromettere l’estetica o la funzionalità degli impianti. Descrizione del produttore: Pittogrammi autoadesivi

larghezza

200 mm

Tipologia

Adesivo

lunghezza

270 mm

Produttore

Pittogramma telefono autoadesivo bianco segnalazione elettrica