Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99511600
Cod. Produttore
99511600
Cod. EAN
8012952189339

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA SCALA EM DX 626 VERDE
Pittogramma autoadesivo di segnalazione per scale di emergenza, caratterizzato da un design semplice e immediato con figura stilizzata di una persona che indica la direzione verso l'uscita. Realizzato in plastica resistente di colore verde, è ideale per garantire una chiara identificazione delle vie di fuga in ambienti interni. Le dimensioni compatte (270 mm x 200 mm) e lo spessore di 1 mm ne facilitano l'applicazione su diverse superfici. Questo adesivo è progettato per offrire una segnaletica visiva efficace e duratura, contribuendo alla sicurezza degli ambienti elettrici e industriali. Descrizione del produttore: Pittogrammi autoadesivi

larghezza

200 mm

Tipologia

Adesivo

lunghezza

270 mm

Produttore

Pittogramma autoadesivo segnalazione scala emergenza verde interno