Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99514400
Cod. Produttore
99514400
Cod. EAN
8012952187854

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA EXIT 472 VERDE
Pittogrammi autoadesivi di sicurezza in colore verde, visibili fino a 35 metri secondo la norma EN1838. Le etichette misurano 205 mm di lunghezza, 88 mm di larghezza e 1 mm di spessore, con un peso di 0,1 kg. Sono progettate per indicare chiaramente le vie di uscita in ambienti elettrici, garantendo una segnalazione efficace e conforme agli standard di sicurezza. La loro superficie autoadesiva facilita l'installazione su diverse superfici, assicurando una lunga durata e visibilità ottimale in situazioni di emergenza. Descrizione del produttore: etichette - Safety 2.0

larghezza

88 mm

lunghezza

205 mm

Produttore

Pittogramma Exit autoadesivo verde segnalazione vie uscita ambienti elettrici