Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99513600
Cod. Produttore
99513600
Cod. EAN
8012952113648

Informazioni di prodotto

PITTOGRAMMA EXIT 470 VERDE
PITTOGRAMMA EXIT 470 VERDEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Etichette

larghezza

220 mm

Tipologia

Adesivo

lunghezza

290 mm

Produttore

Pittogramma segnaletica emergenza Exit 470 LED verde per illuminazione sicurezza