Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700353
Cod. Produttore
BIZ700353

Informazioni di prodotto

  • Sezione spelatura: 0,12-0,8 mm²
  • Lunghezza spelatura: 5-45 mm
  • Materiale: Bio-based 97%
  • Energia produzione: Rinnovabile
  • Design: Ergonomico
  • Applicazione: Precisione cavi piccoli
  • Serie: Dénude-câbles de précision
  • Peso netto: 0,042 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza spelafili di precisione bio-based per fili con sezione da 0,12 a 0,8 mm², dotata di arresto di regolazione della lunghezza di spelatura da 5 a 45 mm. Realizzata con materiali naturali per il 97%, quali fibra di canna, cera naturale e olio vegetale, e prodotta utilizzando energia rinnovabile da pannelli solari. Garantisce una spelatura veloce, sicura e precisa, riducendo l’impatto ambientale grazie all’uso di componenti eco-sostenibili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La pinza spelafili di precisione bio-based è un attrezzo essenziale per chi lavora con cavi elettrici di piccole dimensioni. Progettata per gestire conduttori con sezioni da 0,12 a 0,8 mm², questa pinza offre un'ottima maneggevolezza e precisione durante l'uso. Realizzata in materiale bio-based, non solo garantisce prestazioni elevate, ma contribuisce anche a una scelta più sostenibile nel settore elettrico. Il design ergonomico permette una presa sicura, riducendo l'affaticamento durante le operazioni di spelatura. La pinza è ideale per elettricisti e hobbisti, rendendo ogni lavoro di cablaggio più semplice e veloce. Un accessorio indispensabile per chi cerca qualità e affidabilità nei propri strumenti di lavoro.

profondità di intaglio regolabile

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

20

Serie

D / nude c / bles de pr / cision /

Produttore

Pinza spelafili bio-based precisione 0,12-0,8 mm per cablaggio elettrico