Descrizione del prodotto
Morsetto di collegamento a molla con 5 ingressi, ideale per cavi flessibili e rigidi con sezione da 0,2 a 4 mm². Realizzato in policarbonato trasparente, consente un facile controllo visivo delle connessioni. Il design ergonomico con leve di azionamento garantisce una semplice installazione, mentre la flessibilità delle molle assicura una presa sicura dei conduttori massicci, multifilo e flessibili. La spellatura consigliata è di 11 mm per un collegamento ottimale. Adatto per tensioni fino a 450 V e intensità fino a 32 A, resiste a temperature fino a 85 °C e a filo incandescente fino a 850 °C. Conforme alle normative EN 60998 e alla direttiva RoHS. Dimensioni compatte di 29,8 mm di lunghezza, 20,64 mm di larghezza e 9,6 mm di altezza.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a molla, 5 ingressi Biz'Wing 4, per cavi flessibili e rigidi 0,2-4 mm² (x 25). 32 A. La forma ergonomica e le molle flessibili fanno sì che il prodotto sia facile da usare. Scocca trasparente e punto per test.