Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1250133
Cod. Produttore
LL1250133
Cod. EAN
8012680107940

Informazioni di prodotto

Pin Q As. LED 3K Nero

altezza/profondità

36 mm

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

adatto a postazione di lavoro con schermo

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

indiretto

lunghezza

78 mm

larghezza

78 mm

regolabilità

non regolabile

colore della scatola

nero

flusso luminoso effettivo

200 lm

adatto per montaggio a parete

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro strutturato

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

Produttore

PIN Q AS. LED 3K 2W NERO

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui