› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

PIATTINA ROSSO-NERO 2x0.75 "E" bob

Cod. Rexel CSB90E02075B
Cod. Produttore B90E02075B

Informazioni principali

  • Conduttore: rame rosso ricotto cl.5
  • Isolante: PVC qualità R2
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Tensione di prova: 1500 V
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Classe CPR: Eca
  • Raggio di curvatura: Ø x 6
  • Serie: FRW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piattina rossa-nera 2x0.75 E è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza. Realizzata con materiali selezionati, questa piattina è ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Il suo design a doppio colore non solo offre un aspetto visivamente accattivante, ma facilita anche l'identificazione dei collegamenti. Con dimensioni di 2x0.75 mm, è perfetta per l'installazione di impianti elettrici e per il cablaggio di dispositivi. La robustezza del materiale assicura una lunga durata, rendendola una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. La piattina rossa-nera è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

PIATTINA ROSSO-NERO 2x0.75 "E" bob