Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610004
Cod. Produttore
2610004
Cod. EAN
8032887007706

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Piastra PR104
  • Finitura: Satinata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Montaggio: Facile
  • Compatibilità: Multipla
  • Serie: SATI SPEED ZF
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Piastra PR104 progettata per applicazioni elettriche, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità. Ideale per installazioni che richiedono componenti resistenti e performanti, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La finitura satinata assicura un aspetto curato e professionale, rendendo questo prodotto una scelta efficiente per chi cerca soluzioni robuste e funzionali nel campo dell'impiantistica elettrica.

altezza della piastra

40 mm

larghezza della piastra

190 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR104 - Sati Speed ZF