› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Piastra PR102 - Sati Speed ZF

Cod. Rexel SX2610002
Cod. Produttore 2610002
Cod. EAN 8032887007683

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA PR102 - SATI SPEED ZF
  • Serie: PR102
  • Finitura: Satinata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Uso: Montaggio componenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra PR102 progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza, offre una soluzione robusta e funzionale per il montaggio di componenti elettrici. La finitura satinata assicura un aspetto professionale e una resistenza ottimale all'usura nel tempo.

Caratteristiche tecniche

altezza della piastra

40 mm

larghezza della piastra

90 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Piastra PR102 - Sati Speed ZF