Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610021
Cod. Produttore
2610021
Cod. EAN
8032887042356

Informazioni di prodotto

  • Serie: PR 121
  • Materiali di alta qualità
  • Connessione sicura e affidabile
  • Adatta a impianti elettrici
  • Struttura robusta
  • Facile installazione
  • Elevata durabilità
  • Compatibile con sistemi moderni
Descrizione del produttore: Piastra PR 121 realizzata con materiali di alta qualità, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità, assicurando una perfetta integrazione con sistemi elettrici moderni. La sua struttura robusta è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo.

altezza della piastra

100 mm

larghezza della piastra

140 mm

esecuzione

verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR 121 - Sati Speed ZF