› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Piastra metallica di fondo per M3N, resistente, uso industriale

Cod. Rexel LWMX30
Cod. Produttore MX30
Cod. EAN 8013975179901

Informazioni principali

  • Serie: MX30
  • Peso prodotto: 500 g
  • Temperatura impiego: -25°C +60°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C +70°C
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Certificazioni: CSA C22.2 n°14
  • Norme conformità: IEC/EN 60947-1, 4-1
  • Omologazioni: cULus, UL508

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PIASTRA METALLICA DI FONDO PER M3N

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Piastra metallica di fondo per M3N, resistente, uso industriale