Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035816
Cod. Produttore
035816
Cod. EAN
3245060358167

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 360 x 270 mm
  • Spessore: 15/10 um
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Applicazione: Scatole Plexo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Montaggio: Standard

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre di montaggio metalliche per scatole 360 x 270 mm. Spessore 15/10um

colore

Acciaio inox

larghezza

360 mm

altezza

270 mm

profondità

1,5 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

RTA

Produttore

PIASTRA DI FONDO METALLICA X PLEXO