Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035811
Cod. Produttore
035811
Cod. EAN
3245060358112

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO METALLICA X PLEXO
  • Dimensioni: 155 x 110 mm
  • Spessore: 15/10 um
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Piastre di montaggio
  • Compatibilità: Scatole 155 x 110 mm
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre di montaggio metalliche per scatole 155 x 110 mm. Spessore 15/10um

colore

Acciaio inox

larghezza

155 mm

altezza

110 mm

profondità

1,5 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

RTA

Produttore

PIASTRA DI FONDO METALLICA X PLEXO