Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035810
Cod. Produttore
035810
Cod. EAN
3245060358105

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO METALLICA X PLEXO
  • Dimensioni: 130 x 130 mm
  • Spessore: 15/10 um
  • Materiale: Metallo
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Montaggio scatole
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre di montaggio metalliche per scatole 130 x 130 mm. Spessore 15/10um

colore

Acciaio inox

larghezza

130 mm

altezza

130 mm

profondità

1,5 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

RTA

Produttore

PIASTRA DI FONDO METALLICA X PLEXO