Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPH524
Cod. Produttore
A9XPH524
Cod. EAN
3606480485107

Informazioni di prodotto

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 24 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 24 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle 3 installazioni (N+L). Il tipo è NL1NL2NL3 (neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 12 dispositivi (1P+N). La lunghezza è 430mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 24. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 4. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori elettrici di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco, RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

12

corrente nominale permanente Iu

100 A

lunghezza

430 mm

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

3

numero di poli

4

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

24

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

larghezza in unità di suddivisione

24

colore

Bianco

Serie

Acti9_Comb_Busbars

Produttore

Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 24 moduli

€ 51,09 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 m entro 1gg lav.