Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780399
Cod. Produttore
BIZ780399
Cod. EAN
3700882116772

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 1 mm
  • Marcatura: permanente
  • Resistente a: acqua e luce
  • Asciugatura: rapida
  • Materiali: plastica, metallo, vetro
  • Dimensioni: 13,7x1,7x1,2 cm
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pennarello bianco con punta da 1 mm, progettato specificamente per la marcatura permanente su cavi e nastri di marcatura. Offre un'asciugatura rapida ed è resistente all'acqua e alla luce, garantendo scritte durature e visibili nel tempo. Adatto per l'uso su diversi materiali come plastica, metallo, vetro e cartone, è facile da utilizzare grazie al meccanismo di sblocco rapido. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura chiara e duratura su superfici varie. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Pennarello bianco specifico per cavi, punta Ø 1,2 mm, perfetto per cavi e nastri di marcatura. Consente di scrivere su qualsiasi materiale quali plastica, metallo. vetro, carta o cartone. Vantaggio: resiste a luce ed acqua.

colore

Bianco

Tipologia

Pennarello

lunghezza

14 mm

Resistente all'acqua

Con clip

Forma della punta

Con testata

Produttore

Pennarello bianco punta 1,2 mm resistente luce acqua per marcatura cavi e nastri