Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGACTPC6ASFL2WE
Cod. Produttore
ACTPC6ASFLS20WE
Cod. EAN
3606481051684

Informazioni di prodotto

PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 2m Bia.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Patch cord, Actassi, Category 6A, S/FTP, LSZH, 2 m, bianca

sezione AWG

28

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

bianco

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

bianco

manicotto anti-piegatura

stampato

costruzione del cavo

4×2

categoria

6A

protezione della leva di arresto

configurazione pin

01:01

senza alogeni

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

esecuzione resistente alla fiamma

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

Serie

Actassi

Produttore

Patch cord, Actassi, Category 6A, S/FTP, LSZH, 2 m, bianca