Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGACTPC6FULS50W
Cod. Produttore
ACTPC6FULS50WE
Cod. EAN
3606481052704

Informazioni di prodotto

Patch cord, Actassi, Category 6, F/UTP, LSZH, 5 m, bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo cavo patch Actassi è un cavo patch Cat 6 F/UTP a 4 coppie ed è bianco. È conforme alle seguenti norme - EN 50173, IEC 61935-2, ISO/IEC 11081, TIA/EIA-568-C.2. Il diametro del cavo in rame è AWG 28. Il cerotto è realizzato in PE (polietilene), alluminio/poliestere, rame rivestito di stagno. I materiali di contatto sono bronzo fosforoso con 50 micro-pollici d'oro su 100 micro-pollici di nichel. La frequenza di trasmissione è di 250 MHz.

senza alogeni

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

bianco

sezione AWG

28

tipo di cavo

F/UTP

esecuzione resistente alla fiamma

manicotto anti-piegatura

stampato

categoria

6

colore del rivestimento

bianco

protezione della leva di arresto

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

lunghezza

5 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

configurazione pin

01:01

Serie

Actassi

Produttore

Patch cord, Actassi, Category 6, F/UTP, LSZH, 5 m, bianca