Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637769
Cod. Produttore
637769
Cod. EAN
3245066377698

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISI PLAST
  • Materiale: PVC resistente alla corrosione
  • Profondità: 50/75/100 mm
  • Larghezza: 75 a 600 mm
  • Carico massimo: fino a 35 daN/m (es. 200x75 mm)
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC, 7x25 mm per viti metalliche
  • Accessori: coperchi, separatori, raccordi, supporti
  • Installazione: montaggio rapido con clip e viti, senza attrezzi
Questi dati sono stati estratti e sintetizzati dai documenti tecnici Legrand PVC ISI PLAST (pagine 1-20), evidenziando le caratteristiche tecniche chiave per un uso professionale.

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola in PVC per basi larghezza 300mm

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

130 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

lunghezza

353 mm

materiale

Plastica

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm