Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE091915
Cod. Produttore
091915
Cod. EAN
3245060919153

Informazioni di prodotto

  • Diametro max cavi: 25 mm
  • Entrata diretta tubi: fino 16 mm
  • Compatibilità tubi e cavi: indicata
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: PLEXO
  • Tipo: Passacavo
  • Applicazione: Scatola fino
  • Installazione: Facile e diretta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Passacavi ad entrata diretta fino al diametro 25 mm, con indicazione del diametro dei cavi e dei tubi compatibili. Entrata diretta dei tubi (fino al diametro 16 mm) e dei cavi

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

diametro del foro

27,5 mm

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

per diametro cavo

4 ... 16 mm

per spessore parete

2 ... 2 mm

Serie

PLEXO

Produttore

PASSACAVO DMAX 25MM X SCATOLA FINO