Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE091911
Cod. Produttore
091911
Cod. EAN
3245060919115

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passacavi 4-25mm
  • Dimensioni: 105x105x55 mm
  • Diametro foro: 25 mm
  • Applicazione: Per cassette
  • Serie: PLEXO
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Passacavi a gradini per cassette 105 x105 x 55 mm - diametro 25mm

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

diametro del foro

27,5 mm

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

per diametro cavo

4 ... 16 mm

per spessore parete

2,4 ... 2,4 mm

Serie

PLEXO

Produttore

PASSACAVO D 4-25MM PER SCAT FINO A