Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA60827CG6
Cod. Produttore
PRCA60827CG6
Cod. EAN
4052899961654

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A 60 7 W/2700K E27

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Non dimmerabile
  • Attacco: E27
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante


Vantaggi prodotto

  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Bassissimo consumo di energia
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali


Aree applicative

  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

potenza della lampada

7,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

300,00 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

E27

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

115

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

300.00

Serie

PARATHOM___Retrofit_CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA PARATHOM RETROFIT CLASSIC A E27 7W 2700K