› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

PANNELLO RIPETITORE X CENTRALI SERI

Cod. Rexel IEKELT9CONSOLE
Cod. Produttore KELT9CONSOLE

Informazioni principali

  • Display: LCD 240x64 px
  • LED stato: multicolore
  • Connessione: RS-422
  • Dimensioni: 256x194x75 mm
  • Peso: 760 g
  • Temperatura: -10°C/+50°C
  • Alimentazione: 28,5 Vcc
  • Serie: KELT9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello ripetitore per centrali della serie KELT9, studiato per l'integrazione in un network di centrali e pannelli ripetitori. Supporta fino a 32 nodi nella rete e si collega alla centrale tramite RS-422, garantendo una comunicazione affidabile.Caratteristiche tecnicheDisplay:LCD retroilluminato da 240 x 64 pixelLED di colore diverso per una chiara indicazione dello statoConnettività:Interfaccia RS-422 per il collegamento diretto con la centraleDimensioni e Peso:Dimensioni: L 256 x H 194 x P 75 mmPeso: 760 g (peso prodotto imballato)Condizioni operative:Temperatura: da -10 a +50°CUmidità: fino all’85% U.R.Alimentazione e Consumi:Alimentazione: 28,5 Vcc da alimentatore esternoAssorbimento a riposo: 65 mACertificazioni:Conforme a CPR 305/2011, EN54-2 ed EN54-13Questo pannello ripetitore assicura prestazioni elevate e una perfetta integrazione nei sistemi di sicurezza avanzati.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

28,5 V

tipo di montaggio

A parete

altri sistemi bus

Altro

PANNELLO RIPETITORE X CENTRALI SERI