Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMEREPEATER
Cod. Produttore
MEREPEATER

Informazioni di prodotto

Pannello ripetitore con tastiera e display per centrali MEC, connessione RS-485, certificato EN54.

Documentazione tecnica

Il pannello ripetitore MEREPEATER è un dispositivo avanzato progettato per la gestione e il monitoraggio remoto delle centrali serie MEC. Grazie alla sua tastiera e display integrati, permette di visualizzare in tempo reale tutti i messaggi e gli stati della centrale tramite LED e schermo retroilluminato.Funzionalità principaliGestione dei LIVELLI 1 e 2: accesso alle funzioni operative della centrale con chiavetta frontale.Connessione seriale RS-485: fino a 2 MEREPEATER collegabili per ogni centrale.Monitoraggio completo: riproduce in tempo reale gli eventi della centrale, migliorando la supervisione.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 24 VccAssorbimento:14 mA (a riposo)18 mA (in allarme)30 mA (LIV2, con retroilluminazione bianca)Dimensioni: L 312 x H 176 x P 40 mmPeso: 1,2 KgCertificazioni:CPR 305/2011 EN54-2 e EN54-13 (in abbinamento al sistema MEC)Affidabile e intuitivo, il MEREPEATER è la soluzione ideale per una gestione efficiente e sicura dei sistemi di rivelazione incendi.

Produttore

PANNELLO RIPETITORE PER CENTRALI SE