› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello Avanquadro H150 mm per Distribuzione Elettrica

Cod. Rexel BTI9331N16PL
Cod. Produttore 9331N16PL
Cod. EAN 8005543515129

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Tipo: Pannello avanquadro
  • Serie: MAS
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Finitura: Non specificata
  • Dimensioni: Standard
  • Protezione: Non indicata

Descrizione del prodotto

Pannello avvolgente in plastica non trattata, con altezza di 150 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e protezione, è ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. La superficie non trattata assicura una finitura semplice e funzionale, adatta a diversi ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello avanquadro altezza 150 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

700 mm

Serie

MAS

Pannello Avanquadro H150 mm per Distribuzione Elettrica