› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Pann.Min.1000X600X50 Kbs Panel

Cod. Rexel SX7803931
Cod. Produttore 7803931
Cod. EAN 8032887041274

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600x50 mm
  • Materiale: minerale
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Installazione: facile e versatile
  • Durabilità: alta
  • Serie: KBS
  • Prestazioni: elevate e durature

Descrizione del prodotto

Il pannello in materiale minerale KBS misura 1000x600x50 mm e rappresenta una soluzione ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo pannello è progettato per garantire robustezza e durabilità, rendendolo adatto per l'installazione in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, contribuendo a mantenere un funzionamento ottimale degli impianti elettrici. Con dimensioni pratiche, il pannello KBS è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendo questo prodotto una risorsa preziosa per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il pannello in materiale minerale KBS misura 1000x600x50 mm e rappresenta una soluzione ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo pannello è progettato per garantire robustezza e durabilità, rendendolo adatto per l'installazione in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, contribuendo a mantenere un funzionamento ottimale degli impianti elettrici. Con dimensioni pratiche, il pannello KBS è facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendo questo prodotto una risorsa preziosa per ogni progetto elettrico.
Pann.Min.1000X600X50 Kbs Panel