Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK17014
Cod. Produttore
17014

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY grey 4 x 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 4X2X0.75 QMM GREY è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. La sua configurazione a quattro conduttori di sezione 0.75 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il colore grigio contribuisce a una gestione ordinata e discreta dei cavi. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, il cavo PAAR-TRONIC-CY è perfetto per chi cerca performance elevate senza compromettere la qualità. Scegli questo cavo per un collegamento elettrico sicuro e duraturo, adatto a una vasta gamma di applicazioni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

10.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-cy 4X2X0.75 Qmm Grey